※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全94種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42771845
品番
M8×15
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
15
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
31
表面処理
クロメート
寸法C(mm)
6
寸法b(mm)
10
寸法J(mm)
10
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5