※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42772073
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
タイプ
Rタイプ
寸法H(mm)
9
寸法A(mm)
6.5
寸法D(mm)
17
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
3
寸法b(mm)
4
寸法J(mm)
5
寸法G1(mm)
3
寸法G2(mm)
4