MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの タップホルダ
タップスリーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
67.5
注文コード
42773676
品番
TA4-M6/U1/4
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
HFT4 HUT4
寸法L(mm)
67.5
寸法D(Φmm)
M6
寸法C(Φmm)
16