※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
冷間蝶ボルト(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42773997
品番
M5×45
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
45
材質
鉄
色
黒
寸法H(mm)
13.8±1.0
寸法D(mm)
26±1.0
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
7.5±0.7
寸法G(mm)
最大4
寸法A(Φmm)
10±1.0