MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリング関連商品
ツールキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
42774148
品番
TCA2022-100
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
セット商品数・内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。
保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。
工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
セット数
100
ΦD
20〜22mm
ΦC
29mm
Φd
8mm
h
70mm
h1
30mm
h2
70mm