※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×20 冷間蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42774191 M5×20 冷間蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42774191

冷間蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300個) 注文コード 42774191 品番 M5×20
販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)20 材質 寸法H(mm)13.8±1.0 寸法D(mm)26±1.0 表面処理ユニクロ 寸法C(mm)7.5±0.7 寸法G(mm)最大4 寸法A(Φmm)10±1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1751:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする