MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ホルダ
MSTコーポレーションの ボーリング
ボーリングバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(Φmm)
20
注文コード
42775889
品番
ST20T-BCA14.5-75
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
80
ユニット品名
M1B2E/F-40
寸法D1(Φmm)
20
加工範囲(mm)
14.5〜17
寸法M(mm)
68
寸法C(Φmm)
12
図面番号
1