画像準備中

ボーリングバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(Φmm)25 注文コード42775934 品番ST25T-BCA13.5-75
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法D1など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)75 寸法L1(mm)80 ユニット品名M1B2E/F-40 寸法D1(Φmm)25 加工範囲(mm)13.5〜16 寸法M(mm)67 寸法C(Φmm)12 図面番号1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする