JTC5827 インパクト用ユニバーサルジョイント JTC 42777254

インパクト用ユニバーサルジョイント

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42777254
品番
JTC5827
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
全長(mm)
63
差込角(mm)
12.7
外径D(Φmm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 自動車のメンテナンス
サービス業

回転軸に角度をつけて使用しても滑らかに回転力が伝わりますので、狭い場所でのインパクトレンチの使用に幅が広がります。

対象商品 : 42777254
2022-02-23
用途: 有ると非常に便利。
農・林・水産業

通常、エアインパクトはピンとオーリングをセットしないと抜け落ちてしまうのだが、コレを前もってセットしておくと、ソケットの交換作業が非常に楽。
値段も安い割に丈夫。
此のシリーズユニバーサルでは無くてストレートも欲しいな。

1人が参考にしています
対象商品 : 42777254
2019-07-13
用途: 自動車整備
新星自動車 様

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

1人が参考にしています
対象商品 : 42777254
2018-12-11
用途: 設備機器組立時
建設業・工事業

安いし使いやすい。とても便利。これは愛用させてもらいます。

対象商品 : 42777254
2018-05-30
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社植村農機産業 様(サービス業)

以前商品も使用してたが今回のものはまだ角度がつき使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする