※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全119種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42778102
品番
M16×135
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
135
ねじピッチ
2
寸法a(mm)
32
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
デンデンボルト
寸法b(mm)
16
寸法c(mm)
16.5
ねじ長さS(mm)
70
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.37MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。