フランジボルト 2種(ステンレス/ブラック)(パック品)

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42778163 品番 M8×20
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM8 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじピッチ1.25 寸法S(mm)12 表面処理ブラック 寸法e(mm)(最小)13.25 寸法C(mm)(最小)1 頭部形状フランジ付き 寸法K(mm)(最大)8 寸法K1(mm)(最小)4.8 寸法dk(mm)(最大)17.5 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
整備
運輸・通信業

それなりに目がつく場所への使用目的で購入しました。ただの鉄だと錆びるのでステンレスを使いたいものの、六角だと悪目立ちするので黒染を選びましたが 低頭ならなおよいかと思います。 品質的には何の不満もなく おすすめです。

対象商品:
42778154
2022-08-17
用途:
バイクメンテ用
製造業

品質は十分かと思います。
他の純正部品も購入出来るのでモノタロウには満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
42778154
2021-10-08
用途:
NAロードスターのFバンパーに
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンルーム前端に6本、車底に4本。純正の鉄ボルトは、特に車底部は錆びて緩める際に折損しやすいらしく、ステンレスのこの商品と、同じく大阪魂の黒の特寸ワッシャーを組み合わせました。黒染めステンレスのフランジボルトはホームセンターでは見付からないので助かりました。おかげさまで、違和感なく純正然とした眺めです。

対象商品:
42778154
2022-01-04
用途:
TVラックの作成
その他業種

見た目がきれいで、良くなった。10mmの長さも欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
42778154
2020-11-02
用途:
FD3Sのサビたボルトのリプレイスで使用
エクセルフィルム株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

FD3Sのサビたリトラクタブルライトの固定用ボルトとして交換用に使用。
ブラックボルトを探しており更にステンレスでさびにくいので良いと思い選択。
周囲のボルト類と差が無く問題なし。

対象商品:
42778154
2021-01-31
用途:
フランジボルト ステンレス/ブラック
農・林・水産業

フランジにセルフロック機能があるので脱落の心配が少ないです。
塗料もしっかり塗れていました。

対象商品:
42778154
2020-10-11
用途:
板の固定に使用
卸売・小売業

樹脂の板を留めるために使用しました。
フランジによって留めの面積が広くなることで圧が分散され、樹脂への負担が少なくなることに期待しています。

対象商品:
42778163
2019-11-20
用途:
バイク用
製造業

アドレスv125sのキック部12mmとリアカウルの取付に必要で
購入し、取付ましたが良いものでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
112:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする