JTC4518 ブレーキキャリパーソケット JTC 42778426 JTC4518 ブレーキキャリパーソケット JTC 42778426

ブレーキキャリパーソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42778426 品番JTC4518
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法(mm)9mm×10ポイント 全長(mm)31 差込角(mm)9.5 適合車種Touareg・Q7・Porsche RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする