NZ13-FL1-10 ロックライン ノズル MSTコーポレーション 42778506 NZ13-FL1-10 ロックライン ノズル MSTコーポレーション 42778506 NZ13-FL1-10 ロックライン ノズル MSTコーポレーション 42778506

ロックライン ノズル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノズル口径(Φmm)4×8 セット数10 ノズルタイプフレアL型 注文コード42778506 品番NZ13-FL1-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はノズル口径・セット数・ノズルタイプなど111種類から選べます 他の種類を見る
口径(mm)4.4 セット数10 ノズルタイプフレアL型 ノズル口径(Φmm)4×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする