画像準備中

丸雄カップリング/イメア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42779836 品番 301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
寸法D(Φmm)90(h5) H(mm)40 J(取付孔) P.C.D.:71、取付ボルト:M8×35 質量(kg)1.6 許容差(μm)a:3、b:5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする