※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42785181
品番
3/8×16
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
SUS316L
長さ(mm)
16
山数
16
種別
全ねじ
寸法S(mm)
17
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6
ねじ山種類
ウィット