※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/8×50 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42785513 5/8×50 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42785513

六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 長さ(mm)50 注文コード42785513 品番5/8×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びW5/8 材質 長さ(mm)50 山数11 種別全ねじ 寸法S(mm)26 表面処理ドブ 頭部形状六角 寸法K(mm)11 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3250:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする