曜日別特売
M12×55 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂 42787665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×55 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂 42787665
M12×55 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂 42787665

六角ボルト 全ねじ(SUS316L)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM12
長さ(mm)55
ねじピッチ1.75
内容量1個注文コード42787665品番M12×55
販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
ねじの呼びM12材質SUS316L長さ(mm)55ねじピッチ1.75種別全ねじ寸法S(mm)19寸法e(mm)約21.9頭部形状六角寸法K(mm)8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42787622
2017-11-27
用途: 車の部品取り付け
エイコウ運送

雨に強い「SUS316」首下の長いのがホームセンターには無かったのでここで購入。安くて満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2816:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする