MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボールハイスエンドミル
NKボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42788543
品番
NB 6R
参考基準価格(税別)
¥10,720
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
溶製ハイス使用汎用2枚刃ボールエンドミル
刃径(Φmm)
12
材質
コバルトハイス
刃長
26
刃数
2
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
12
刃先形状
ボール
ねじれ角
30°
R公差(mm)
±0.02
ボール半径R(mm)
6
シャンク径公差(mm)
h7