曜日別特売
M22×110 六角ボルト 半ねじ(チタン) 大阪魂 42790937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M22×110 六角ボルト 半ねじ(チタン) 大阪魂 42790937
M22×110 六角ボルト 半ねじ(チタン) 大阪魂 42790937

六角ボルト 半ねじ(チタン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM22注文コード42790937品番M22×110
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの呼びM22材質チタン長さ(mm)110ねじピッチ2.5種別半ねじねじ長さ(mm)50寸法r(mm)(最小)0.8寸法S(mm)32寸法e(mm)約37寸法Z(mm)約2.5頭部形状六角寸法K(mm)14寸法ds(Φmm)22寸法dk(Φmm)約31寸法da(Φmm)(最小)24.4ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
944:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする