※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×16 SUS-10.9六角穴付ボルト(SUS316L) BUMAX 42791786 M10×16 SUS-10.9六角穴付ボルト(SUS316L) BUMAX 42791786

SUS-10.9六角穴付ボルト(SUS316L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42791786 品番M10×16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質SUS316L 長さ(mm)16 ねじピッチ1.5 有効断面積(mm2)58 寸法t(mm)(Min.)5 寸法S(mm)(呼び)8 寸法e(mm)(Min.)9.15 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)(最大)10/(最小)9.64 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)16 ねじの呼びM10 寸法ds(mm)(Max.)10/(Min.)9.78 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1709:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする