※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ボルト
BUMAXの 六角穴付ボルト
SUS-8.8六角穴付ボルト(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42791795
品番
M10×60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M10
材質
SUS316L
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.5
有効断面積(mm
2
)
58
寸法t(mm)
(Min.)5
寸法S(mm)
(呼び)8
寸法e(mm)
(Min.)9.15
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)10/(最小)9.64
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16
寸法ds(mm)
(Max.)10/(Min.)9.78
ねじ長さb(mm)
32
ねじ山種類
メートル並目