※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BUMAX
BUMAXの ボルト
BUMAXの 六角穴付ボルト
SUS-8.8六角穴付ボルト(SUS316L)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42791813
品番
M20×80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M20
材質
SUS316L
長さ(mm)
80
ねじピッチ
2.5
有効断面積(mm
2
)
245
寸法t(mm)
(Min.)10
寸法S(mm)
(呼び)17
寸法e(mm)
(Min.)19.44
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)20/(最小)19.48
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
30
寸法ds(mm)
(Max.)20/(Min.)19.67
ねじ長さb(mm)
52
ねじ山種類
メートル並目