※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ボルト
日産ネジの 六角穴付ボルト
NSローヘッド 小頭(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42792574
品番
M8×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
4
寸法D(Φmm)
10
種別
全ねじ
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最小)5.0
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
1.5
ねじ山種類
メートル並目