※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×12 NSローヘッド 小頭(鉄/生地) 日産ネジ 42792671 M10×12 NSローヘッド 小頭(鉄/生地) 日産ネジ 42792671

NSローヘッド 小頭(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42792671 品番 M10×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
種別全ねじ ねじの呼びM10 長さ(mm)12 ねじピッチ1.5 寸法t(mm)(最小)5.0 材質 寸法S(mm)5 寸法D(Φmm)13 表面処理生地 頭部形状ローヘッド 寸法K(mm)1.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3669:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする