MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル保管用品
カッタ用インサート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
42793906
品番
ZDFG06N-ST PN15M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,160
この商品は
適合カッター・仕様・材質
など
574
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
5
寸法Dc(mm)
Φ6
寸法R(mm)
3
寸法T(mm)
2
寸法l(mm)
3
精度
F級
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42793906
ZDFG06N-ST PN15M
89760922
ZDFG06N-ST PN15M
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1箱(2個)
¥
6,698
税込
¥
7,368
注文コードが変更になりました