※図面・寸法図
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル保管用品
カッタ用インサート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
42794256
品番
EDMT15T4TN-15 JM4160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,200
この商品は
適合カッター・仕様・材質
など
574
種類から選べます
他の種類を見る
寸法I(mm)
15
寸法R(mm)
15
寸法T(mm)
5.56
寸法W(mm)
14
形状
ブレーカ付(Fig-3)
精度
M級
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42794256
EDMT15T4TN-15 JM4160
39367503
EDMT15T4TN-15 JM4160
アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1箱(10個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました