SPMT100304R-FW GX2140 カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794265 SPMT100304R-FW GX2140 カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42794265

カッタ用インサート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード42794265 品番SPMT100304R-FW GX2140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は適合カッター・仕様・材質など574種類から選べます 他の種類を見る
寸法rε(mm)0.4 ノーズ半径R(mm)0.4 厚さ(mm)3.5 精度M級 内接円(mm)10 図面番号1(インサート断面形状)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42794265 SPMT100304R-FW GX2140 60872604 SPMT100304R-FW アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 1セット(10箱) 6,798 税込7,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする