※図面・寸法図
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル保管用品
カッタ用インサート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
42794789
品番
EDMT070220R JP4105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
適合カッター・仕様・材質
など
574
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
6.4
寸法B(mm)
4.3
寸法T(mm)
2.5
寸法rε(mm)
2
精度
M級
図面番号
4(低抵抗タイプ)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42794789
EDMT070220R JP4105
39367467
EDMT070220R JP4105
アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1箱(10個)
¥
7,898
税込
¥
8,688
注文コードが変更になりました