※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×45 ショルダーボルト SH(鉄/生地) 互省製作所 42797045 M6×45 ショルダーボルト SH(鉄/生地) 互省製作所 42797045

ショルダーボルト SH(鉄/生地)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42797045 品番 M6×45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM5 材質 長さ(mm)45 ねじピッチ0.8 寸法H(mm)(最大)4.5/(最小)4.32 寸法d(mm)(最大)5.9/(最小)5.96 呼び6 寸法S(mm)9.5 寸法D(mm)(最大)10/(最小)9.78 表面処理生地 頭部形状ショルダーボルト 寸法b(mm)(最大)3.066/(最小)3.006 寸法m(mm)(最小)2.4 寸法da(mm)(最大)6.8 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42797115
2018-01-14
用途:
カートのナックル用
自動車・二輪車・自転車関連業

期待通りの製品でした。
少量でお試し購入できるので、いつも助かっています。

対象商品:
42797185
2015-09-11
用途:
コンプレッサーの車輪の改造

サイズはどんぴしゃり。品質高く安心して購入できます。

対象商品:
42797097
2014-01-20
用途:
作業台のキャスターの車輪の軸

車輪のみ交換のキャスターの軸がカシメめてあり、再使用できない為購入したが、きわめて良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
1人が参考にしています
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1085:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする