曜日別特売
M6×60 ショルダーボルト SH(鉄/生地) 互省製作所 42797072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×60 ショルダーボルト SH(鉄/生地) 互省製作所 42797072
M6×60 ショルダーボルト SH(鉄/生地) 互省製作所 42797072

ショルダーボルト SH(鉄/生地)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び6
ねじの呼びM5
長さ(mm)60
内容量1個注文コード42797072品番M6×60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
ねじの呼びM5材質長さ(mm)60ねじピッチ0.8寸法H(mm)(最大)4.5/(最小)4.32寸法d(mm)(最大)5.9/(最小)5.96呼び6寸法S(mm)9.5寸法D(mm)(最大)10/(最小)9.78表面処理生地頭部形状ショルダーボルト寸法b(mm)(最大)3.066/(最小)3.006寸法m(mm)(最小)2.4寸法da(mm)(最大)6.8ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42797115
2018-01-14
用途: カートのナックル用
自動車・二輪車・自転車関連業

期待通りの製品でした。
少量でお試し購入できるので、いつも助かっています。

対象商品 : 42797185
2015-09-11
用途: コンプレッサーの車輪の改造

サイズはどんぴしゃり。品質高く安心して購入できます。

対象商品 : 42797097
2014-01-20
用途: 作業台のキャスターの車輪の軸

車輪のみ交換のキャスターの軸がカシメめてあり、再使用できない為購入したが、きわめて良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
1が参考にしています
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1085:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする