スーパーじゅうおう

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42799917 品番 ASJ16R
参考基準価格(税別)¥40,130 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
刃径(Φmm)16 種類標準 外径16 全長120 有効刃長(mm)16 首下長33 シャンク径16 刃数2 使用インサートAPMT090208R,ADMT080308L 仕様インサート数:4、カッター種類:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする