スーパーじゅうおう

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42799926 品番 ASJ50R
参考基準価格(税別)¥68,710 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
刃径(Φmm)50 種類標準 外径50 全長170 有効刃長(mm)50 首下長70 シャンク径42 刃数2 使用インサートAPMT1504**R,APMT2505**L 仕様インサート数:6、カッター種類:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする