MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ホルダ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ホルダ本体
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 突っ切り・溝入れ用
スーパーじゅうおう
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42799935
品番
ASJ20R
参考基準価格(税別)
¥42,830
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
種類
標準
外径
20
全長
130
有効刃長(mm)
20
首下長
35
シャンク径
20
刃数
2
使用インサート
ACMT1003**R,ADMT1003**L
仕様
インサート数:4、カッター種類:2