MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ホルダ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ホルダ本体
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 突っ切り・溝入れ用
スーパーじゅうおう
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42799944
品番
ASJ25R
参考基準価格(税別)
¥44,190
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
種類
標準
外径
25
全長
140
有効刃長(mm)
25
首下長
40
シャンク径
25
刃数
2
使用インサート
APMT12T3**R,ADMT12T3**L
仕様
インサート数:4、カッター種類:2