※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ 小頭(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42799951
品番
M10×16
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(最小)4.5
寸法S(mm)
6
寸法D(Φmm)
13
表面処理
生地
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.2MB)