スーパーじゅうおう

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42799953 品番 ASJ32R
参考基準価格(税別)¥49,740 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
刃径(Φmm)32 種類標準 外径32 全長150 有効刃長(mm)32 首下長50 シャンク径32 刃数2 使用インサートAPMT1504**R,APMT1604**L 仕様インサート数:4、カッター種類:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする