MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ホルダ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ホルダ本体
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 突っ切り・溝入れ用
スーパーじゅうおう
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42799969
品番
ASJ35R
参考基準価格(税別)
¥49,740
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
35
種類
標準
外径
35
全長
150
有効刃長(mm)
35
首下長
50
シャンク径
32
刃数
2
使用インサート
APMT1504**R,APMT1704**L
仕様
インサート数:4、カッター種類:2