MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ホルダ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ホルダ本体
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 突っ切り・溝入れ用
スーパーじゅうおう
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42799978
品番
ASJ40R
参考基準価格(税別)
¥59,770
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
種類
標準
外径
40
全長
160
有効刃長(mm)
40
首下長
55
シャンク径
32
刃数
2
使用インサート
APMT1504**R,APMT1905**L
仕様
インサート数:5、カッター種類:2