※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×16 ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック) 大阪魂 42800012 M3×16 ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック) 大阪魂 42800012

ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42800012 品番 M3×16
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM3 長さ(mm)16 ねじピッチ0.5 寸法t(mm)1.5 寸法S(mm)2 種別全ねじ 材質 表面処理三価ブラック 頭部形状ローヘッド 寸法K(mm)2 寸法dk(mm)5.5 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42799994
2025-03-08
用途:
自作切削工具の組立て
サービス業

低頭の高さがちょうど良かったので購入しました。
小さいネジでもしっかりと保持出来ました。

対象商品:
42800064
2016-10-15
用途:
自動車に使用

錆に強い。ハイテンで表面処理がしっかりしてあるので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
41487546
2015-02-20
用途:
電動ガンの修理

まさに探してた物でクオリティの高さにとても満足です。

対象商品:
42800021
2019-11-23
用途:
金型修正のため
有限会社佐藤製作所 様 (製造業)

まったく問題ありませんでした。お陰様で金型の修理が完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1082:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする