センター面取りミル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42800039 品番 CM 6
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

溶製ハイス使用C面取り用エンドミル

ドリル径(Φmm)6 溝長(mm)13 全長(mm)85 シャンク径(Φmm)10 材質コバルトハイス 刃数0 刃長13 表面処理ノンコーティング 刃先形状面取り フラット0.5 ねじれ角30° 刃径公差-0.03〜0 シャンク径公差h7 外径6 シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする