MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミルシャンク
センター面取りミル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42800057
品番
CM 10
参考基準価格(税別)
¥10,770
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
溶製ハイス使用C面取り用エンドミル
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
22
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
16
材質
コバルトハイス
刃数
0
刃長
22
表面処理
ノンコーティング
刃先形状
面取り フラット0.7
ねじれ角
30°
刃径公差
-0.03〜0
シャンク径公差
h7
外径
10
シャンク形状
エンドミルシャンク