曜日別特売
M10×20 ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック) 大阪魂 42800064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×20 ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック) 大阪魂 42800064
M10×20 ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック) 大阪魂 42800064

ローヘッドキャップ (鉄/三価ブラック)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)20
ねじピッチ1.5
内容量1パック(2個)注文コード42800064品番M10×20
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM10長さ(mm)20ねじピッチ1.5寸法t(mm)4.5寸法S(mm)6種別全ねじ材質表面処理三価ブラック頭部形状ローヘッド寸法K(mm)6寸法dk(mm)16強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42799994
2025-03-08
用途: 自作切削工具の組立て
サービス業

低頭の高さがちょうど良かったので購入しました。
小さいネジでもしっかりと保持出来ました。

対象商品 : 42800064
2016-10-15
用途: 自動車に使用

錆に強い。ハイテンで表面処理がしっかりしてあるので重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 41487546
2015-02-20
用途: 電動ガンの修理

まさに探してた物でクオリティの高さにとても満足です。

対象商品 : 42800021
2019-11-23
用途: 金型修正のため
有限会社佐藤製作所製造業

まったく問題ありませんでした。お陰様で金型の修理が完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1082:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする