MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ハイスエンドミルシャンク
センター面取りミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42800066
品番
CM 12
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
溶製ハイス使用C面取り用エンドミル
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
26
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
16
材質
コバルトハイス
刃数
0
刃長
26
表面処理
ノンコーティング
刃先形状
面取り フラット0.8
ねじれ角
30°
刃径公差
-0.03〜0
シャンク径公差
h7
外径
12
シャンク形状
エンドミルシャンク