※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×30 ローヘッドキャップ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42800116 M12×30 ローヘッドキャップ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42800116

ローヘッドキャップ(鉄/三価ホワイト)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42800116 品番 M12×30
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
種別全ねじ ねじの呼びM12 材質 長さ(mm)30 ねじピッチ1.75 寸法t(mm)5 寸法S(mm)8 表面処理三価ホワイト 頭部形状ローヘッド 寸法K(mm)7 寸法dk(mm)18 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41487871
2023-01-15
用途:
より低頭のものが欲しい
製造業

低頭ボルトという事で購入しましたが、より低頭のものがあると助かります。

対象商品:
41488002
2021-06-22
用途:
純正部品の代替に

スズキ純正部品「09106-08058」の代替に使用しました。
純正はボタンキャップでしたが、こちらのローヘッドキャップに変えることで、すっきり綺麗に収まるようになりました。
三価ホワイトなので、色味も自然で、錆にも強くて、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1649:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする