※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×12 ローヘッドキャップ(鉄/クローム) 大阪魂 42800143 M4×12 ローヘッドキャップ(鉄/クローム) 大阪魂 42800143

ローヘッドキャップ(鉄/クローム)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42800143 品番 M4×12
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM4 長さ(mm)12 ねじピッチ0.7 寸法t(mm)2.3 材質 寸法S(mm)2.5 表面処理クローム 頭部形状ローヘッド 寸法K(mm)2.8 寸法dk(Φmm)7 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42800195
2022-09-02
用途:
バイク整備

廃盤になったバイク用ボルト(M12×40)の代替に使用しました。
クロームメッキのローヘッドキャップボルトの取扱いがあり大変助かりました。

対象商品:
42800161
2019-02-07
用途:
バイクに使用

クロームメッキでお気に入りです。
M6サイズも欲しいです。大阪魂さんお願いします。

対象商品:
42800161
2016-05-30
用途:
パーツ締結
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄にも種類があります。
素材表示が統一されておらず購入者には不便です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし申し訳ございません。
表示方法を検討させて頂きます。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
820:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする