※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ(鉄/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
ねじの呼び
M4
注文コード
42800247
品番
M4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
2.3
材質
鉄
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ニッケル
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
2.8
寸法dk(Φmm)
7
ねじ山種類
メートル並目