※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ(鉄/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(7個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42800283
品番
M5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.7
材質
鉄
寸法S(mm)
3
表面処理
ニッケル
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
3.5
寸法dk(Φmm)
8.5
ねじ山種類
メートル並目