※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ(鉄/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42800292
品番
M5×12
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.7
材質
鉄
寸法S(mm)
3
表面処理
ニッケル
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
3.5
寸法dk(Φmm)
8.5
ねじ山種類
メートル並目