※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDRE2007-2-005-ATH 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42800337 EPDRE2007-2-005-ATH 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42800337 EPDRE2007-2-005-ATH 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42800337 EPDRE2007-2-005-ATH 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42800337 EPDRE2007-2-005-ATH 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 42800337

超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.7 刃長(mm)0.45 全長(mm)50 注文コード42800337 品番EPDRE2007-2-005-ATH
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は刃径・刃長・全長など332種類から選べます 他の種類を見る

ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!
コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!
工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。
切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!
信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!

コーナー半径(mm)0.05 首下長(mm)2 刃長(mm)0.45 首径(mm)0.67 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 首R(mm)4 干渉角度θk(°)9.58 表面処理ATHコート 材質超硬 公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準) シャンク径公差h5 刃数2 ねじれ角(°)30 用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部) 刃径(Φmm)0.7
注意
※エポックディープラジアス EPDRとは有効首下長が異なります。再度ご確認お願いいたします。
被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※外径Φ4mm以上はバックドラフト形状ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする