※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×20 ローヘッドキャップ(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42800344 M12×20 ローヘッドキャップ(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42800344 M12×20 ローヘッドキャップ(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42800344

ローヘッドキャップ(鉄/ニッケル)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42800344 品番 M12×20
販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
種別全ねじ ねじの呼びM12 長さ(mm)20 ねじピッチ1.75 寸法t(mm)5 材質 寸法S(mm)8 表面処理ニッケル 頭部形状ローヘッド 寸法K(mm)7 寸法dk(Φmm)18 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.31MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42800292
2018-05-29
用途:
TACXのボトルケージの取り付けに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ボトルケージのボルト取り付け部分の形状がギリギリの設計だったため、ヘッドの薄いボルトを探していましたが、こちらの商品はピッタリのサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
271:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする